詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538NH-2

品名 : 絶縁端子スリーブセット

仕様

<セット内容>
絶縁丸形(1-3.5S):0.5~1.5m㎡×15
絶縁丸形(1-4L):0.5~1.5m㎡×20
絶縁丸形(1-5):0.5~1.5m㎡×20
絶縁丸形:1.5~2.5m㎡×10
絶縁丸形(5-5):4.0~6.0m㎡×5
絶縁丸形(5-6):4.0~6.0m㎡×5
絶縁Y形(1-4S):0.5~1.5m㎡×10
絶縁Y形(2-3.5S):0.5~1.5m㎡×15
絶縁Y形:1.5~2.5m㎡×10
絶縁スリーブ:0.5~1.5m㎡×10
絶縁スリーブ:1.5~2.5m㎡×10
差込形接続端子(オス):0.5~1.5m㎡×10
差込形接続端子(オス):1.5~2.5m㎡×10
差込形接続端子(メス):0.5~1.5m㎡×10
差込形接続端子(メス):1.5~2.5m㎡×10
ケースサイズ 205×105×30mm
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 174

(2026/11/08 19:37現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1169ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top