詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538NH-21

品名 : 圧着端子セット(圧着ペンチ付)

仕様

<セット内容> ・圧着ペンチ(203㎜)×1
・丸形絶縁圧着端子:
 0.5~1.5m㎡×6
 1.5~2.5m㎡×6
・Y形絶縁圧着端子:
 0.5~1.5m㎡×6
 1.5~2.5m㎡×6
・絶縁圧着スリーブ
 0.5~1.5m㎡×6
 1.5~2.5m㎡×6
・絶縁差込形接続端子(オス)
 0.5~1.5m㎡×6
 1.5~2.5m㎡×6
・絶縁差込形接続端子(メス)
 0.5~1.5m㎡×6
 1.5~2.5m㎡×6
ペンチ圧着範囲 1.5・2.5・6m㎡
ケースサイズ 230×113×30(H)mm
追加説明
カタログ価格

1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/08 19:37現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1169ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top