品番 : EA538NH-23
品名 : 圧着端子セット(圧着ペンチ付)
仕様
| 〈セット内容〉 | |||
| 絶縁丸形(1-3.5S) | 0.5~1.5m㎡(10個) | 絶縁丸形(1.25-4L) | 0.5~1.5m㎡(10個) |
|---|---|---|---|
| 絶縁丸形(1-5) | 0.5~1.5m㎡(5個) | 絶縁丸形(2-3.5S) | 1.5~2.5m㎡(10個) |
| 絶縁丸形(2-4L) | 1.5~2.5m㎡(10個) | 絶縁丸形(2-5L) | 1.5~2.5m㎡(5個) |
| 絶縁丸形 | 4.0~6.0m㎡(5個) | 絶縁Y形 | 0.5~1.5m㎡(10個) 1.5~2.5m㎡(10個) 4.0~6.0m㎡(5個) |
| 絶縁スリーブ | 0.5~1.5m㎡(10個) 1.5~2.5m㎡(10個) 4.0~6.0m㎡(5個) |
差込形接続端子(オス) | 0.5~1.5m㎡(10個) 1.5~2.5m㎡(10個) |
| 差込形接続端子(メス) | 0.5~1.5m㎡(10個) 1.5~2.5m㎡(10個) |
結束バンド | 2.5×100mm(白)(25本) 2.5×140mm(青)(15本) 2.5×140mm(緑)(15本) |
| 圧着ペンチ | 228mm | ケースサイズ | 255×110×40(H)mm |
| 総重量 | 489g | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,760 円(税抜)/ 4,136 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 81 (2026/11/08 19:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1169ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
