品番 : EA538PM-116
品名 : [EA538PM-31用] 保護カバー
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MZ6689-A |
|---|---|---|---|
| サイズ | 200×178.5×29.5mm | 材質 | ポリカーボネート樹脂 |
| ジョイントボックス用取付台カバー(保護カバー) | |||
| 4分岐用 | |||
| 保護カバーについて、単品で取付する事はできません。必ず、取付台(EA538PM-117)とセットでご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/26 23:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1176ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA538PM-31 : 4分岐 ハーネス用ジョイントボックス(20V/125A) |
| 関連商品 | EA538PM-117 : [EA538PM-31用] 取付台(ねじ付) |
