品番 : EA538PM-128
品名 : [EA538PM-21・31用] ハーネスチェッカー
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MZ6405 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 78×27.8×18.2mm | ||
| ハーネスチェッカー | |||
| EA538PM-21・-31のハーネスプラグ差込口に差込むことで簡単に通電確認ができます。 | |||
| 内蔵ランプが点灯するので、活線状態かどうか一目でわかります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/15 04:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1222ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA538PM-21 : 2分岐 ハーネス用ジョイントボックス(20V/125A) |
| 本体 | EA538PM-31 : 4分岐 ハーネス用ジョイントボックス(20V/125A) |
