品番 : EA538R-1A
品名 : 簡易ツールバッテリーターミナルキット
仕様
| メーカー | 日立Astemoアフターマーケットジャパン | 型番 | DT-19NTOOLKIT |
|---|---|---|---|
| <セット内容> ・大ポール(38.0m㎡)用バッテリーターミナル:(+)(-) 各1個 ・小ポール(22.0m㎡)用バッテリーターミナル:(+)(-) 各1個 ・312タブ6mm穴×10個 ・簡易圧着工具(8.0~38.0m㎡) |
|||
| 最大トルク | 29.4Nm | ツール全長 | 165mm |
| ツール重量 | 350g | ケースサイズ | 210×110×43(H)mm |
| 総重量 | 650g | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 18:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0278ページ | ||||
