品番 : EA538R-2B
品名 : 簡易ツールバッテリーターミナルキット
仕様
| メーカー | 日立Astemoアフターマーケットジャパン | 型番 | DT-19NKIT |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | |||
| 板タイプバッテリーターミナル | 圧着タイプ:大ポール(38.0m㎡)用(+)・(-)極×各2個、小ポール(22.0m㎡)用(+)・(-)極×各2個 ボルトタイプ:大ポール用(+)・(-)極×各2個、小ポール用(+)・(-)極×各2個 |
バッテリーターミナルカバー | 圧着タイプ・ボルトタイプ×赤・黒各1個 |
| 丸型裸圧着端子 | 8.0・14.0・22.0・38.0m㎡(各サイズ2個) | 絶縁スリーブ | 8.0・14.0・22.0・38.0m㎡(各サイズ赤・黒1個) |
| 312タブ6mm穴×10個 | |||
| 簡易圧着工具 | |||
| 圧着範囲 | 8.0~38.0m㎡ | 最大トルク | 29.4Nm |
| ツール全長 | 165mm | ツール重量 | 350g |
| ケースサイズ | 300×200×62(H)mm | 総重量 | 1.82kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,800 円(税抜)/ 32,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/22 10:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0278ページ | ||||
