詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538R-3C

品名 : 自動車用ターミナルキット(Bタイプ)

仕様

メーカー 日立Astemoアフターマーケットジャパン 型番 B-14DXKIT
<セット内容>
ギボシ形プラグ(100個)
ギボシ形ソケット(100個)
絶縁スリーブ(ギボシ形プラグ用)(100個)
絶縁スリーブ(ギボシ形ソケット用)(100個)
110差込形プラグ(100個)
250差込形プラグ(100個)
250差込形ソケット(100個)
ギボシ形Wソケット(100個)
絶縁スリーブ(ギボシ形Wソケット用)(50組)
クワ形端子φ4mm(100個)
クワ形端子φ5mm(100個)
スプライス(100個)
<セット詳細>
ギボシ形プラグ0.5~2m㎡用
ギボシ形ソケット0.5~2m㎡用
ギボシ形プラグ用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)
ギボシ形ソケット用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)
110差込形プラグ0.5~1.25m㎡用
110差込形ソケット0.5~1.25m㎡用
250差込形プラグ0.5~2.0m㎡用
250差込形ソケット0.5~2.0m㎡用
ギボシ形Wソケット0.5~2.0m㎡用
ギボシ形Wソケット用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)
クワ形端子0.5~1.25m㎡(4mm用)
クワ形端子0.5~1.25m㎡(5mm用)
スプライス1.25~2.0m㎡
圧着工具全長 210mm 皮むき能力 0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5m㎡
圧着範囲 1.25・2.0・5.5m㎡ ビスカッター能力 M3・M4・M5
総重量 1.47kg ケースサイズ 300×200×62(H)mm
ケース材質 プラスチック
追加説明
カタログ価格

29,100 (税抜)/ 32,010 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/12 21:01現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0281ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top