品番 : EA538R-4B
品名 : 自動車用ターミナルキット(Bタイプ)
仕様
| メーカー | 日立Astemoアフターマーケットジャパン | 型番 | B-14STDKIT |
|---|---|---|---|
| <セット内容> ・ギボシ形プラグ 0.5~2m㎡用(20個) ・ギボシ形ソケット 0.5~2m㎡用(20個) ・ギボシ形プラグ用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)(20個) ・ギボシ形ソケット用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)(20個) ・110差込形プラグ 0.5~1.25m㎡用(20個) ・110差込形ソケット 0.5~1.25m㎡用(20個) ・250差込形プラグ 0.5~2.0m㎡用(20個) ・250差込形ソケット 0.5~2.0m㎡用(20個) ・クワ形端子 0.5~1.25m㎡(4mm用)(20個) ・クワ形端子 0.5~1.25m㎡(5mm用)(20個) ・110シェルセット (4極)(2組) ・250シェルセット (2極)(1組) ・スプライス 1.25~2.0m㎡(20個) ・圧着工具(全長210mm) |
|||
| 圧着範囲 | 1.25・2.0・5.5m㎡ | 皮むき能力 | 0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5m㎡ |
| ビスカッター能力 | M3・M4・M5 | 総重量 | 0.55kg |
| ケースサイズ | 260×145×27(H)mm | ケース材質 | プラスチック |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/01 16:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0279ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
