品番 : EA538RA-17
品名 : 2.5mm Wスリーブ(100個)
仕様
| メーカー | 日立Astemoアフターマーケットジャパン | 型番 | B-17 |
|---|---|---|---|
| 適合品番 | B-16(EA538RA-16) | 電線被覆外径 | 2.5mm |
| 全長 | 34.5mm | 入数 | 100個 |
| Wソケット用スリーブ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/06 10:40現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0280ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA538RA-16 : 0.50-2.00m㎡ Wソケット(100個) |
