品番 : EA538RA-5A
品名 : 0.50-1.25m㎡ 110差込形プラグ(100個)
仕様
| メーカー | 日立Astemoアフターマーケットジャパン | 型番 | B-5S |
|---|---|---|---|
| 適用電線 | 0.5~1.25m㎡ | 材質 | 黄銅 |
| 表面処理 | スズメッキ | 適合ターミナル | B-6S(EA538RA-6A) |
| 入数 | 100個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/11 20:12現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0279ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA538RA-6A : 0.50-1.25m㎡ 110差込形ソケット(100個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数100個
