詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538RA-8

品名 : 1.25m㎡ 絶縁付合接続端子(100個)

仕様

メーカー 日立Astemoアフターマーケットジャパン 型番 B-8
銅管内径 φ1.7mm 適用電線 0.3~1.25m㎡
被覆色 半透明 材質 本体:無酸素銅(スズメッキ)
絶縁素材:PVC
入数 100個
絶縁被覆付突合接続端子
追加説明
カタログ価格

3,890 円(税抜)/ 4,279 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/15 18:00現在)

商品入数 100 販売単位 袋
カタログページ 0280ページ
ウェブカタログ画像
入数:100個
  • 入数:100個

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top