詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538RB-131

品名 : 3.5-8.0m㎡/2極 ハウジングセット(大容量)

カタログ訂正

26/09/07 セット内容の訂正。誤:端子オス・端子メス1個、正:端子オス・端子メス2個、リアホルダー2個(No.57 9025)

仕様

<セット内容> カプラーオス(2極)×1個
カプラーメス(2極)×1個
リアホルダー×2個
端子オス×2個
端子メス×2個
適合電線 AV(S)3.5~8.0m㎡
材質 端子:黄銅 
本体:PBT
重量 28g
大容量電線対応 ハウジングセット(2極)
追加説明
カタログ価格

2,330 円(税抜)/ 2,563 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/01 16:45現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 0280ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top