品番 : EA538W-1
品名 : 0.5-16.0m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用)
仕様
| 圧着範囲(m㎡) | 0.5~16.0 | 全長(mm) | 222 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 586g | ||
| 圧着形状:六角 | |||
| 六角形の圧着により、丸型端子への挿入が容易になります。 | |||
| ラチェット機構により、精密で繰り返し可能な作業ができます。 | |||
| 滑り止めグリップハンドル | |||
| 必要に応じて調整可能な圧着力により、長寿命を保証 | |||
| 高い圧着品質を実現する精密な偏芯設定 | |||
| 落下防止ストラップ取付穴付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/24 09:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0251ページ | ||||
代替品
![]() |
|

