品番 : EA538W-3A
品名 : 圧着ペンチ(フェルール・差込・MC4端子用)
仕様
| 圧着範囲 | MC4プラグ:2.5・4・6m㎡ フェルール端子:0.25~6.0m㎡ 差込端子:0.5~6.0m㎡ |
AWG | 24~10 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 239mm | 重量 | 534g |
| MC4プラグ、フェルール端子、絶縁ケーブル端子用 | |||
| 精密な偏心設定により、圧着力を正確に調整できます。 | |||
| ラチェット機構により、精密で繰り返し可能な作業ができます。 | |||
| ハンドルには緊急リリース機構も組み込まれており、誤使用の際に圧着工具が開きます。 | |||
| 滑り止めグリップハンドル | |||
| 落下防止ストラップ取付穴付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
18,100 円(税抜)/ 19,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 01:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
