品番 : EA538WA-20A
品名 : インラインスプライシング(2極/6個)
かんたん!単線・より線OK!ゆるまない!信頼をつなぐ3ステップコネクタ
仕様
| メーカー | WAGO(ワゴ) | 型番 | 221-2411 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 屋内配線用途の他、一般電気工作物などの配線 | 入数 | 6個 |
| 極数 | 2極 | ||
| IEC/EN 60998 ・ JIS 2814-2-2 適合 | |||
| 適合電線サイズ | 0.2~4m㎡(単線) | 定格電流 | 32A |
| 定格電圧 | 450V | ||
| UL 486C 適合 | |||
| 適合電線サイズ | AWG 20~14(単線) AWG 18~14 (IV7本より線、可とうより線) |
定格電流 | 20A |
| 定格電圧 | 600V | ||
| PSE JET 適合 | |||
| 適合電線サイズ | φ1.6、φ2.0mm(単線) | 定格電流 | 20A |
| 定格電圧 | 300V | ||
| その他仕様 | |||
| サイズ | 35.5(W)×8.1(D)×8.9(H)mm | 重量 | 約137g |
| 材質 | 透明ハウジング:耐熱性ポリカーボネート(UL94 V-2) 導電部:電気銅、スズメッキ ケージクランプ、スプリング:ステンレス鋼 操作レバー:耐熱性PBT(ガラス入り) |
カラー | ハウジング:透明 レバー:オレンジ |
| 直列結線タイプ | |||
| レバーを引き上げて、電線を差し込み、レバーを戻す、の3ステップで結線完了。 | |||
| 一目で分かる操作方法に加え、引き上げやすいレバー設計で、操作を簡単に行えます。 | |||
| 単線/7本より線/可とうより線の混在使用が可能。 | |||
| 裸線をそのまま結線でき、棒端子を圧着接続する手間も省けて、多目的で使える万能コネクタ。 | |||
| スプリングにケージ(囲い)を設け、電線を囲うことで電線を確実に保持するWAGO独自のケージクランプRスプリング方式。増し締め作業不要です。 | |||
| より線もダイレクト結線でき、高いスプリング圧力により、気密性に優れた高品質な接点を形成します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
910 円(税抜)/ 1,001 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/07 11:22現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 袋 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA538WA-21 : [EA538WA-20用]保護ケース |
| オプション | EA538WA-22 : [EA538WA-20用]保護ケース |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
商品紹介
振動試験
