詳細表示

このページのURL:

品番 : EA539F

品名 : T20-T122 油圧圧着工具(T型コネクター用)

仕様

メーカー マクセルイズミ 型番 15号B
出力 58kN(6tonf) 適用範囲 T20~T122
全長 460mm 重量 2.9kg
標準附属ダイス 20・26・44・60・76・98・122
T型コネクター用(手動油圧式)
電線の分岐、配線に使われるコネクターの圧着に
追加説明
アイコン
カタログ価格

140,000 円(税抜)/ 154,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 19:32現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0241ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top