詳細表示

このページのURL:

品番 : EA539PA-0A

品名 : 14.0-150m㎡ 充電式油圧圧着工具(裸端子用)

仕様

メーカー マクセルイズミ 型番 REC-Li150S1
公称出力 88kN 圧着範囲 14~150m㎡
バッテリー 14.4Vリチウムバッテリー サイズ 337×273×84mm
重量 3.3kg 付属品 圧着オスダイス(14、22、38-70、80-150)
バッテリー×2個、充電器、アルミケース
銅線用裸圧着端子及びスリーブ用
JIS C 9711適合
JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能
雌ダイスはロータリー式で着脱不要
追加説明
アイコン
カタログ価格

231,400 円(税抜)/ 254,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/10 05:43現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0240ページ
ウェブカタログ画像
  • ダイスと電線の組合せ表
  • 標準付属品

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top