品番 : EA539PD-10A
品名 : 2.0-14.0m㎡ 充電式油圧圧着工具(裸端子用)
仕様
| メーカー | マクセルイズミ | 型番 | REC-Li14S1 |
|---|---|---|---|
| 公称出力 | 19.6kN | 圧着範囲 | 2~14m㎡ |
| バッテリー | 14.4V(リチウムイオン2.0Ah) | サイズ | 335×271×84mm(バッテリ含む) |
| 重量 | 2.4kg(バッテリ含む) | 付属品 | バッテリー×2個、充電器(電源コード付)、アルミアタッシュケース |
| 裸圧着端子及びスリーブ用 | |||
| JIS C 9711適合品 JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。 |
|||
| 圧着ダイス一体型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
224,300 円(税抜)/ 246,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0241ページ | ||||
