詳細表示

このページのURL:

品番 : EA539PF-1

品名 : 14.0- 200m㎡ 充電式油圧圧着工具

仕様

圧着範囲 14~200m㎡ バッテリー 14.4V(リチウムイオン3.0Ah)
公称出力 112kN サイズ 350×290×75mm
重量 4.0kg 付属品 ダイスオス(14・22・38-70・80-150・200)、ダイスメス(14-38・60-70・80-100・150・200)、バッテリー×2個、充電器、ケース
JIS C 9711適合
14、22、38、60m㎡毎に、刻印されます。
裸圧着端子及びスリーブ用
追加説明
アイコン
カタログ価格

312,000 円(税抜)/ 343,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 10:21現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0241ページ
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA539PFです。

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top