詳細表示

このページのURL:

品番 : EA539PG-1A

品名 : 8.0 -60.0m㎡ 充電式油圧圧着工具

仕様

メーカー マクセルイズミ 型番 REC-Li15S1
公称出力 60kN 圧縮範囲 T16~T122
(※T16ダイスは別売)
圧着範囲 8~60m㎡ バッテリー 14.4V(リチウムイオン2.0Ah)
サイズ 326×271×84mm 重量 3.1kg
付属品 ダイス(T20・T26・T44・T60・T76・T98・T122)、バッテリー×2個、充電器、アルミケース
T形コネクター用
追加説明
アイコン
カタログ価格

275,500 円(税抜)/ 303,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0241ページ
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA539PG-1です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top