詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540AA-23

品名 : 167mm ぶどう摘粒鋏(直刃)

仕様

メーカー アルスコーポレーション(ARS) 型番 321DX-T-BP
全長 167mm 刃長 35mm
材質 刃部:ステンレス鋼
柄:PP
重量 40g
直刃タイプ
目盛り付き
隙間に入れやすい超薄型の刃先
実を傷つけにくい刃先・外側形状
握りやすいグリップで、ハードな作業による負担を和らげます。
アームが長く、支点までの距離が長いため、小さな力でも切断できます。
錆びにくいステンレス製
追加説明
カタログ価格

2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/13 11:03現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 2496ページ
ウェブカタログ画像
  • 実を傷つけない「細く薄い刃」で、ぶどうの摘粒作業をサポートします。\n
  • にぎりやすいグリップ
  • 超薄型の刃先でぶどうの実と実のスキマに入れやすいです。
  • ぶどうのサイズを確認できます。
  • 消えにくい目盛り付き

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top