品番 : EA540AA-24
品名 : 167mm ぶどう摘粒鋏(反り刃)
仕様
メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | 321DX-M-BP |
---|---|---|---|
全長 | 167mm | 刃長 | 35mm |
材質 | 刃部:ステンレス鋼 グリップ:PP |
重量 | 40g |
超薄型の刃先で実と実の隙間に入れやすい形状です。 | |||
刃の外側は丸みを帯びた形状のため、摘粒時に実を傷つけにくく、繊細な作業をサポートします。 | |||
ソリ刃タイプは角度がついており、対象を狙いやすくなっています。 | |||
消えにくい目盛り付 | |||
ぶどう摘粒鋏・ソリ刃 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/11 14:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 2560ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
