詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540AA-7

品名 : 190mm 摘果はさみ

仕様

メーカー アルスコーポレーション(ARS) 型番 300L-BP
用途 果樹園から家庭菜園まで 全長 190mm
刃長 46mm 材質 刃部:高炭素刃物鋼(ブラック仕上げ)
柄:板金+ビニールコーティング
重量 115g
安全ストッパー付き
デリケートな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めたはさみです。
「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。
追加説明
カタログ価格

1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/11/16 01:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2496ページ
ウェブカタログ画像
  • 細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top