詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540AL-6

品名 : 300mm 裁ちはさみ

仕様

メーカー グリーンベル 型番 G-5180
全長 300mm 刃長 130mm
刃 ステンレス刃物鋼(ビーズブラスト加工) ハンドル材質 亜鉛合金(金メッキ加工)
重量 390g
金メッキ加工の高級感と重厚感があるプロ仕様の全長300mmラシャ切りはさみ。
静かでなめらかな切れ味です。
程よい重さのハンドルでしっかり握れ、職人が一つ一つ刃を付けたシャープな切れ味。
薄いキュプラ生地から分厚いデニムもスパッと切れます。
追加説明
カタログ価格

13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 2090ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top