詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540AN-11A

品名 : 240mm はさみ・裁ち(左利用/足左)

仕様

全長 240mm 刃長 110mm
刃材質 特殊刃物鋼 重量 335g
握り部のみを左手用に仕上げたはさみです。
普段右利き用はさみを左手で使われている方に使いやすい構造になっています。
布などの裁断作業に最適です。
使用後は油をつけて保管してください。
追加説明
カタログ価格

13,100 (税抜)/ 14,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2024/05/10 19:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2184ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top