詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540AP-11A

品名 : 250mm 裁ちはさみ(左手用/柄左)

カタログ訂正

26/02/04 品名の訂正。誤:[左利き用]裁ちばさみ(足左)、正:[左手用]裁ちばさみ(柄左)(No.57 9025)

普段右利き用はさみを左手で使われている方に使いやすい構造になっています

仕様

全長 250mm 刃長 105mm
材質 刃部:高級刃物鋼(安来鋼白紙)
柄部:白心可鍛鋳鉄
重量 約245g
柄左手はさみとは、刃は普通の右手用のハサミと同じですが、握り部のみを左手用に仕上げたはさみです。
普段右利き用はさみを左手で使われている方に使いやすい構造になっています。
柄部分が左手専用の形状になっており、手指への痛みや負担を軽減し、長時間の作業でも疲れにくいため、今まで右手用を使われてきた方は柄左手はさみ(柄のみ左手)を使われた方が自然に使用できます。
最高級の刃物鋼(安来鋼白紙1号)と軟鉄の複合材を使用し、材質、仕上げともすぐれた最高級品です。
追加説明
カタログ価格

17,000 (税抜)/ 18,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/23 06:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2091ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top