詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540AP-16

品名 : 240mm 裁ちはさみ(左利用/総左)

仕様

メーカー 美鈴ハサミ 全長 240mm
刃長 105mm 材質 刃部:高級刃物鋼(安来鋼白紙)
柄部:白心可鍛鋳鉄
重量 約240g
総左はさみ:柄・刃の研ぎ、ともに左利き用にしたはさみです。
最高級の刃物鋼(安来鋼白紙1号)と軟鉄の複合材を使用し、材質、仕上げともすぐれた最高級品。
上側の刃が左側にくるため切り口がよく見え、非常に作業しやすいです。
自然な使用感で手も疲れにくいため、頻繁に使われる方に適しています。
追加説明
カタログ価格

15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 11:18現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 2091ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top