詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540AP-3

品名 : 240mm 裁ちはさみ

仕様

サイズ 全長:約240×82×21mm
刃長:約105mm
材質 刃部:高級刃物鋼(安来鋼青紙)
柄部:白心可鍛鋳鉄
重量 約225g
高品質の本職用はさみです。趣味で使われる方も作品の仕上がりに差がでます。
最高級の刃物鋼(安来鋼青紙1号)と軟鉄の複合材を最新の技術で仕上げた最高級品。
美鈴はさみが自信を持ってお薦めします。
追加説明
カタログ価格

9,160 (税抜)/ 10,076 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/07/08 09:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2091ページ
ウェブカタログ画像
※写真は、EA540AP-4です。
  • ※写真は、EA540AP-4です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top