詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540AP-30

品名 : 260mm 裁ちはさみ(硬刃)

仕様

メーカー 美鈴ハサミ 全長 260mm
刃長 117mm 材質 刃:高級刃物鋼(安来鋼青紙スーパー)
柄:白心可鍛鋳鉄
重量 約222g
最高の素材(安来鋼青紙スーパー)を使用した手打最高級品
業務用として、最高のねばりと切れ味を合わせ持つラシャ切り鋏です。
最新の技術で焼入れHRC(硬度)65、とハイス鋼に匹敵する硬さ。
厳密なる検査を経て、職人が1丁1丁丹念に仕上げました。
追加説明
カタログ価格

16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:42現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 2091ページ

代替品

EA540AP-22
  • 品番

    EA540AP-22

  • コメント

    仕様確認してください。

ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top