詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540AP-32

品名 : 240mm 裁ちはさみ(ステンレス製)

仕様

全長 240mm 刃長 100mm
材質 刃:ステンレス刃物鋼
柄:ステンレス刃物鋼
ネジ、ワッシャー:ステンレス
重量 約215g
注意 ※湿度の高い環境、水分や塩分の多い環境でのご使用は控えて下さい。ステンレス刃物鋼はカーボンが含まれていますのでステンレスに比べサビやすくなります。
刃先からハンドルまでオールステンレス。
いつまでもサビることなく美しくご使用いただけます。
全身鍛造、電気炉により完全熱処理にて形成した丈夫なはさみです。切れ味も抜群。
食品関係にもオススメです。
追加説明
カタログ価格

14,200 (税抜)/ 15,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/08/03 02:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2146ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top