品番 : EA540AP-37
品名 : 245mm 裁ちはさみ(厚刃/ステンレス製)
仕様
| メーカー | 美鈴ハサミ | 全長 | 245mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 100mm | 材質 | 刃:ステンレス刃物鋼(6A) 柄:ABS樹脂 |
| 重量 | 約160g | ||
| 和洋裁・手芸・パッチワークなどの布切り用に | |||
| 厚ブレード(刃)を採用した、重厚感のあるステンレス製の洋裁ハサミ | |||
| 厳選したステンレス鋼(6A)、ネジを使用して切れ味、耐久性を高めた本格仕様。 | |||
| サビにくくシャープな切れ味が得られます。 | |||
| 刃とグリップのバランスを考慮したスタイリッシュなデザイン。 | |||
| 左利きの方にも握りやすいグリップ形状です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,590 円(税抜)/ 5,049 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2090ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
