詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540AP-58

品名 : 190mm 細工はさみ

仕様

全長 190mm 刃長 60mm
重量 約128g 材質 刃:高級刃物鋼(安来鋼白紙1号)
柄:白心可鍛鋳鉄
ハンドル(柄)が大きく、刃が細く、細工用に最適!
高級刃物鋼(安来鋼白紙)を使用した打刃物で、切れ味抜群!
ハンドル(柄)は通常のラシャ切と同じ大きさのハンドルなので楽に作業できます。
追加説明
カタログ価格

7,460 (税抜)/ 8,206 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/08 13:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2091ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top