詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540BC-10

品名 : 12mm/192mm 電工はさみ

仕様

メーカー アルスコーポレーション(ARS) 型番 140DX-D
用途 ケーブルや熱収縮チューブ、ケーブルバンドなど現場の様々な作業に 全長 192mm
刃長 42mm 切断能力 VCT4×2.0m㎡(AWG14)外径12mm以下
刃材質 高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) 重量 130g
エラストマーグリップ
刃幅2段階切替可能
シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。
追加説明
カタログ価格

2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/08 09:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0243ページ
ウェブカタログ画像
  • シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top