品番 : EA540BC-126
品名 : 300mm/DC3.6V はさみ・剪定(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | BSH-120 |
---|---|---|---|
全長 | 300mm | 刃長 | 40mm |
切断能力 | φ12mm | 刃材質 | 鉄 |
重量 | 0.6kg | 電源 | DC3.6V |
充電器 | AC100V | バッテリー容量 | リチウムイオンバッテリー1,300mAh |
充電時間 | 約60分 | 付属品 | ブレード、ブレードカバー、充電器 |
剪定した「かさばる枝」を捨てやすいサイズに小さくカット | |||
作業途中の継足し充電ができるリチウムイオン電池 | |||
連続作業も楽な軽量ボディ(600g) | |||
LED搭載 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,670 円(税抜)/ 10,637 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 11:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA540BC-127 : [EA540BC-126用] 替刃(ハイグレード) |
部品 | EA540BC-128 : [EA540BC-126用] 替刃(スタンダード) |
拡大