品番 : EA540BC-14
品名 : 184mm 剪定はさみ(右・左利き共用)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | 133DX-W |
|---|---|---|---|
| 全長 | 184mm | 刃長 | 44mm |
| 切断能力 | φ15mm | 刃厚 | 2.5mm |
| 刃材質 | 高炭素刃物鋼 | 重量 | 160g |
| 左右兼用 | |||
| 安全ストッパー付き | |||
| フッ素樹脂加工 | |||
| アンビルタイプの薄く鋭い刃で、約50%の握力軽減を実現しました。 | |||
| 打ち合いゴムのクッション効果により、切断時に起こる衝撃を和らげます。 | |||
| 手になじむエラストマーグリップを採用し、長時間の作業でも疲れにくい設計です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,780 円(税抜)/ 4,158 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/02 11:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2497ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA540BC-14A : 替刃(EA540BC-14用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
