品番 : EA540BC-15A
品名 : 200mm 剪定はさみ
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | VS-8Z |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | 刃長 | 54mm |
| 刃材質 | 高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) | 切断能力 | φ15mm |
| グリップ材質 | アルミダイカスト+ビニールコーティング | 重量 | 220g |
| 安全ワンタッチストッパー付き | |||
| 大きく開いて太い枝もシャープに切れます。 | |||
| 刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断ができます。 | |||
| 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,170 円(税抜)/ 5,687 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/08 23:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2497ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA540BC-115 : 替刃(EA540BC-15A用) |
| オプション | EA925KB-8A : [EA540BC-15A-41-42-43用] ホルダー |
