詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540BC-27

品名 : 220mm 剪定はさみ

仕様

メーカー BAHCO(バーコ) 型番 P138-22-F
全長 220mm 刃長 45mm
切断能力 φ20mm 重量 275g
特殊刃物鋼
古くて硬くて枯れた木の切断に
木材を簡単に切断できます。
端にワイヤークラスプが付いた型押しおよびプレスされたスチール製ハンドル
安全ストッパー付き
追加説明
カタログ価格

4,150 (税抜)/ 4,565 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 15:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2498ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top