詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540BC-3

品名 : 160mm 園芸はさみ

仕様

メーカー アルスコーポレーション(ARS) 型番 SE-30
用途 菜園・果樹・園芸など幅広い用途に 全長 160mm
刃長 30mm 刃材質 高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ)
グリップ材質 ポリアセタール樹脂 重量 82g
安全ストッパー付き
軽いタッチでスムーズに切断できます。
コンパクトなサイズで女性や手が小さい方も扱いやすい剪定ばさみです。
追加説明
カタログ価格

2,270 (税抜)/ 2,497 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/16 15:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2496ページ

代替品

EA540AA-10
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top