詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540BC-4

品名 : 195mm 剪定はさみ

仕様

メーカー アルスコーポレーション(ARS) 型番 120B
全長 195mm 刃長 49mm
切断能力 φ15mm 刃材質 高炭素刃物鋼(ブラック仕上げ)
重量 160g
安全ストッパー付き
マルクエンチ焼き入れにより、刃の靭性に配慮するとともに、二段刃付を採用して切断力の向上をはかりました。
滑りにくい溝入りグリップが、使用時の手の滑りを抑えます。
追加説明
カタログ価格

4,060 円(税抜)/ 4,466 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 44

(2026/11/09 08:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2497ページ
ウェブカタログ画像
  • マルクエンチ焼き入れにより、刃の靭性に配慮するとともに、二段刃付を 採用して切断力の向上をはかりました。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top