品番 : EA540BC-9
品名 : 15mm/185mm ケーブル鋏
カタログ訂正
25/10/08 刃長:(誤)40mm→(正)43mm (No.56、57 1253)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | 130DX-D |
|---|---|---|---|
| 用途 | ケーブルやモールなどのハードカットに | 全長 | 185mm |
| 刃長 | 43mm | 切断能力 | VCT3×5.5m㎡(AWG10)外径15mm以下 |
| 刃材質 | 高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) | 重量 | 135g |
| 現場作業に最適な電気工事用のケーブル鋏です。 | |||
| エラストマーグリップ | |||
| 刃幅2段階切替可能 | |||
| シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,980 円(税抜)/ 3,278 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/08 19:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0243ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
