詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540BE-1

品名 : 185mm 剪定はさみ

仕様

メーカー アルスコーポレーション(ARS) 型番 130B
全長 185mm 刃長 43mm
切断能力 φ15mm 刃材質 高炭素刃物鋼(ブラック仕上げ)
重量 135g
コンパクトサイズ
マルクエンチ焼入
安全ストッパー付き
刃の開き幅2段階調整可能
刃が大きく開き、太めの枝もカットできます。
すべりにくいグリップを採用、長時間の作業でも疲れにくいです。
追加説明
カタログ価格

2,610 (税抜)/ 2,871 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/07/08 04:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2497ページ
ウェブカタログ画像
  • 刃が大きく開き、太めの枝も楽にカットします。
  • グリップの開き幅2段階調整可能で手の小さい方も安心

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top