品番 : EA540BF
品名 : 195mm クラフトはさみ
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | 380 |
|---|---|---|---|
| 用途 | クラフト用。紙・布等の柔らかいものから厚紙のような硬いものまで | 全長 | 195mm |
| 刃長 | 40mm | 刃材質 | 高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上) |
| 重量 | 64g | ||
| 直刃 | |||
| ソフトグリップ | |||
| ロングアームタイプで、グリップと刃先の間のリーチを長く伸ばし、パワフルな切れ味を実現しました。 | |||
| 手に直接触れる部分には軟質樹脂を採用しており、やさしい握り心地です。 | |||
| 指にあたる部分の接触面を広く取ることで、長時間の作業や硬いものを切った時の指への負担を軽減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/01 00:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2087ページ | ||||
