詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540BG-21

品名 : 180mm 植木はさみ

仕様

全長 180mm 刃長 53mm
刃材質 安来鋼白紙 重量 210g
柄材質
切れ味抜群の植木屋はさみです。
追加説明
カタログ価格

3,060 (税抜)/ 3,366 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/01/31 19:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2497ページ

代替品

EA650AA-5
  • 品番

    EA650AA-5

  • コメント

    全長:190mm 刃長:60mm

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top