詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540BJ-12

品名 : 215mm 剪定はさみ(ラチェット式/負担軽減グリップ

下部ハンドルの自動回転によって切断時の歪みを抑え、手の疲労を最小限にします

仕様

切断能力 φ20mm 刃長 20mm
全長 215mm 材質 刃:炭素鋼
本体:アルミ
重量 271g
アンビル型
古い木材・枯れた木材を切るのにも最適
強度と持続的な切れ味のための高炭素鋼ブレード
錆びにくさと滑らかな切断作用の為のPTFE加工のブレード
ラチェット構造により110%の機械的利点でより効率的な切断が可能
ラチェットアクション切断は、1 回の切断動作で枝を完全に切断できない場合、手を離しても、刃が枝に入った状態を維持します。枝が完全に切断されるまで、この動作を繰り返し実行できます。これにより、綺麗に切断が可能で、負担も軽減されます。
追加説明
カタログ価格

3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 51

(2026/09/27 13:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2497ページ
ウェブカタログ画像
  • 下部ハンドルの自動回転によって、歪みや手の疲れを最小限に抑えます。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top