詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540BJ-22

品名 : 205mm 剪定はさみ

茎を潰さずに切断できます

仕様

全長 205mm 刃長 15mm
切断能力 φ15mm 刃材質 SK5炭素鋼
重量 218g
バイパス型
SK5炭素鋼ブレードは強度と持続的な切れ味
錆びにくさと滑らかな切断作用の為のPTFE加工のブレード
ロックキャッチは左右どちらの手でも片手で操作できます。
バイパス切断動作はあざを最小限に抑え、緑の茎に最適です。
下刃は樹液溝付きで、樹液が溜まって刃同士がくっつくのを防ぐために、刃から樹液を遠ざける (移動させる) ように設計されています。
ハンドルにはショックアブソーバー付で切断時の衝撃や負担を吸収し軽減します。
追加説明
カタログ価格

2,850 円(税抜)/ 3,135 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/11/14 07:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2497ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具鋼の成分表と用途例

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top