詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540BJ-31

品名 : 213mm 園芸はさみ

仕様

全長 213mm 刃長 70mm
刃材質 SK5炭素鋼 重量(g) 180
先が細く正確で繊細なカットが可能です。
バネ付のため軽い力で切断できます。
ガーデニング時だけでなく、紙、紐、プラスチック、布地にも
安全ストッパー付
SK5炭素鋼の刃で切れ味が持続します
軽量で丈夫なアルミハンドル
追加説明
カタログ価格

2,630 (税抜)/ 2,893 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/09/16 13:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2496ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具鋼の成分表と用途例

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top