詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540BK-1

品名 : 205mm 剪定はさみ

仕様

全長 205mm 刃長 50mm
生木切断能力 20mm 材質 刃部:刃物鋼(フッ素加工)
ハンドル:鋼板
アンビル部:アルミダイキャスト
重量 225g
園芸から農業まであらゆる作業に、太枝も楽に切れる押切型(アンビル型)剪定はさみ
太い枝を切っても手にかかる衝撃が少ない押切型で、長時間の剪定作業に最適です。
刃部は刃物鋼にフッ素樹加工を施しており、サビヤニに強く、切れ味抜群!
安全ストッパー付(ワンタッチストッパーで簡単開閉)
※木を切る鋏ですので、金属は切らない様にして下さい。
※刃先で20mm以上の太い枝を切らない様にして下さい。
追加説明
カタログ価格

2,660 (税抜)/ 2,926 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/08/26 20:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2498ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top