品番 : EA540BK-21
品名 : 154mm 摘果はさみ(曲刃)
仕様
| 全長 | 154mm | 刃長 | 23mm |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | 刃物鋼 | 重量 | 96g |
| 実を傷つけにくい曲がり刃 採果はさみ | |||
| 収穫物を傷つけにくいよう、刃部の表面・側面・裏面すべてにつるつる加工 | |||
| 吸収クッション機能により、切断時におきる手への衝撃を大幅に軽減します。 | |||
| 角を丸くした曲がり刃により、ヘタのある果物(みかん・柿・梨・トマトなど)の収穫に最適です。 | |||
| はずしやすい羽根付ストッパー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/24 15:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2496ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

