品番 : EA540BL-1
品名 : 235mm 芽切鋏(長柄)
仕様
| メーカー | キンボシ | 型番 | 711902 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 235mm | 刃長 | 50mm |
| 重量 | 約150g | 刃材質 | 高級刃物鋼(ハードクロムメッキ処理) |
| ハンドル材質 | 軟質塩化ビニル | ||
| ロング柄だから庭木や果樹、野菜等の芽切や収穫に便利 | |||
| 庭木、盆栽、果樹等の芽切、小枝切にご使用下さい。 | |||
| 柄が長いロングタイプなので、鋏がしげみの奥まで届きます。 | |||
| 高級刃物鋼に完全熱処理を施し、ハードクロムメッキ処理してありますので、耐久性に優れています。 | |||
| グリップに指が置ける、使いやすい構造になっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/14 12:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2497ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
